YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ボール盤用カウンタシンク
丸穴の面取り及び小ねじ、ボルトの取り付け面の面取りに精度の高い安定した加工が出来ます。
刃数が複数刃でボール盤での使用に適しております。
トラスコ品番
217-2665
全長(mm)
81
刃長(mm)
45
刃形
片刃
先端径(mm)
12.5
シャンク径(mm)
12
センター穴角(°)
60
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17620736
CS-QM-7F-40X60X12
¥
27,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください