YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
トラスコ品番
217-4343
全長(mm)
200
刃長(mm)
5.5
刃形
両刃
シャンク径(mm)
12
錐径(Φmm)
5
センター穴角(°)
60
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17620499
CD-SL-200-5X60X12
¥
23,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください