YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ロングシャンク弱ねじれ溝A形90°
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
90°のセンタ穴加工で、特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
トラスコ品番
217-1150
全長(mm)
150
刃長(mm)
5.5
刃形
両刃
シャンク径(mm)
12
錐径(Φmm)
5
センター穴角(°)
90
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17620727
C-CD-QL-150-5X90X12
¥
67,300
¥
49,980
値下げ
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください