YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
コーティング弱ねじれ溝A形60°
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
トラスコ品番
215-5431
全長(mm)
65
刃長(mm)
4.5
刃形
両刃
シャンク径(mm)
10
錐径(Φmm)
4
センター穴角(°)
60
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17620508
CD-S-V-4X60X10
¥
6,760
¥
4,998
値下げ
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください