曜日別特売

”乳業用コンテナ”

”乳業用コンテナ” - ヒシ

乳業用クレートとして幅広く使用できます。

トラスコ品番364-6490材質ポリプロピレン(PP)グレー外形寸法(mm)奥行:320、間口:503、高さ:174容量(L)20.6適合カード差し(別売)両面H溶着有効内寸法・間口(mm)457有効内寸法・奥行(mm)288有効内寸法・高さ(mm)154内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17607506MM-40
4,767
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする