プレート式キャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪(ラジアルボールベアリング入) 400S型

プレート式キャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪(ラジアルボールベアリング入) 400S型 - ハンマーキャスタープレート式キャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪(ラジアルボールベアリング入) 400S型 - ハンマーキャスター

荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな高品質な大型キャスターです。
使用例:取付け座が大きく機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。
旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。

トラスコ品番336-2154材質金具表面処理:三価クロム化成処理材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムタイプ旋回式ストッパー付取付高H(mm)240取付穴径P(mm)13許容荷重(daN)220取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)200取付座B(mm)140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17614497419SRBB200
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする