フジケン
スーパーゴールデンバットワン
従来品1.0mm切断砥石と比べ切断可能数が2~4倍以上となっており、耐久性が抜群です。
砥石の取り外し頻度を低減することでトータルコストを削減します。
防湿パウチを採用し、長期品質保持を実現しました。
用途
一般鋼材・ステンレス鋼材用。
トラスコ品番
683-6141
粒度
60(#)
砥材
AZ
硬度
P
刃厚(mm)
1
最高使用周速度(m/s)
80
外径(mm)
105
穴径(mm)
15
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17628725
20112001
¥
3,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください