曜日別特売

マルチマスター ヘッド MM EC-3

マルチマスター ヘッド MM EC-3 - イスカル

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。

用途仕上げ加工用。トラスコ品番124-6543長さ(mm)【LF】19切込み角度(°)【KAPR】90切削径(Φmm)【DC】10最大切込み(mm)【APMX】12最大切削径(Φmm)【DCX】10寸法OAL(mm)25.65内容量1箱(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17610376MM EC100B12R000-3T06 IC908
19,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする