三共
耐水ペーパー”L”(ソフトタイプ)
車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。
耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。
用途
各種車輌の塗膜研磨作業。
金属・木工塗装などでの塗膜研磨作業。
材質
【砥材】炭化ケイ素
長さ(mm)
280
幅(mm)
230
内容量
1箱
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17630527
LCCS230X280-150
322-5925
150(#)
500
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17630536
LCCS230X280-320
322-5950
320(#)
1000
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17630545
LCCS230X280-400
322-5968
400(#)
1000
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください