三共
耐水研磨紙D 標準タイプ
車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。
耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。
用途
各種車輌の塗膜研磨作業。
金属・木工塗装などでの塗膜研磨作業。
トラスコ品番
816-2374
材質
【砥材】炭化ケイ素
長さ(mm)
280
幅(mm)
230
粒度
100(#)
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17626309
DCCS230X280-100
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください