墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード VR150L シングルL5

墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード VR150L シングルL5 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード VR150L シングルL5 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード VR150L シングルL5 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード VR150L シングルL5 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード VR150L シングルL5 - タジマツール(TJMデザイン)

高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード
落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール
邪魔にならない小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)
軽量スチールフックL5。※従来品と比較し約20%の軽量化を実現
高耐久布製カバー採用
軽量アルミ製カラビナ採用
フックが回転するより戻し付

用途新規格対応ランヤードトラスコ品番682-9916黒/銀質量(g)890フック口開き(mm)【人体側】12【構造物側】60落下距離(m)ハーネス接続時/4.1 、胴ベルト接続時/3.1フックL5ランヤード(長さ)(mm)1500ロックあり最大使用質量(kg)100ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.70)自由落下距離(m)【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8ランヤードシングル内容量1個
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。※予めご了承ください。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17629057A1VR150L-L5
28,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする