曜日別特売

マルチマスター ヘッド MM EC-6

マルチマスター ヘッド MM EC-6 - イスカル

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。

用途高硬度・難削材加工用。長さ(mm)【LF】10切込み角度(°)【KAPR】90切削径(Φmm)【DC】8最大切込み(mm)【APMX】5最大切削径(Φmm)【DCX】8寸法OAL(mm)17.1内容量1箱(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17610236MM EC080B05R1.0-6T05 IC908124-6533
16,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
17610279MM EC080B05R0.5-6T05 IC908122-9314
16,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする