イスカル
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 高送りミーリングヘッド
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途
高送り加工用。
トラスコ品番
124-9702
長さ(mm)
【LF】12.5
切込み角度(°)
【KAPR】97
切削径(Φmm)
【DC】10
最大切込み(mm)
【APMX】0.6
最大切削径(Φmm)
【DCX】10
寸法OAL(mm)
19.15
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17610191
MM FF100R1.5-L12-2T06 IC908
¥
15,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください