高桑金属
ステンレスコーヒーキャニスターカラーL 220gマゼンタ
新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
サイズ(mm)
本体:Φ85×158、容量:粉/220g、コーヒー豆/200g
素材
本体:18-8ステンレス、蓋:天然木(ウレタン塗装)、パッキン:シリコン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17635515
410408
¥
4,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください