曜日別特売

ステンレスコーヒーキャニスターカラーL 220g メジャースプーンセットグレー

ステンレスコーヒーキャニスターカラーL 220g メジャースプーンセットグレー - 高桑金属

新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。

サイズ(mm)本体:88×Φ85×158、容量:粉/220g、コーヒー豆/200g素材本体:18-8ステンレス、蓋:天然木(ウレタン塗装)、パッキン:シリコン、メジャースプーン:ステンレス(ダメージ加工)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17635567410354
4,800
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする