曜日別特売

折り畳み式ポータブル洗濯機

折り畳み式ポータブル洗濯機 - ROOMMATE折り畳み式ポータブル洗濯機 - ROOMMATE折り畳み式ポータブル洗濯機 - ROOMMATE折り畳み式ポータブル洗濯機 - ROOMMATE折り畳み式ポータブル洗濯機 - ROOMMATE折り畳み式ポータブル洗濯機 - ROOMMATE折り畳み式ポータブル洗濯機 - ROOMMATE

折りたたんでコンパクトに収納でき、ちょっとした小物のお洗濯ができるポータブル洗濯機。洗濯容量200g(Tシャツ1枚程度)、パワフル水流でしっかりお洗濯できますので通常の洗濯と分けて洗いたい小物類の洗濯にぴったり。小さくたたんで収納できるので収納にも困りません。

付属品取扱説明書、ACアダプター(1.5m)適合標準水使用量:約7L寸法(mm)使用時:幅303×奥行310×高さ310、収納時:幅303×奥行310×高さ143質量(kg)1.5消費電力(W)18電源入力AC100-240V50/60Hz、出力DC12V 2.0A容量(kg)洗濯:0.2機能洗濯目安:Tシャツ1枚(200g)、靴下5足(200g)、タオル2枚(100g)、洗えるマスク13枚(15g)、ベビー服2枚(80g)、ペット用服1枚(200g以下のもの)※素材いや厚さ大きさなどにより洗濯量は異なります。※種類ごとに選択できる目安です、全てを同時に洗濯できる量ではありませんモード選択:2・5・10(min)素材本体:TPR、PP、フタ:MABS内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17639277RM-229H
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする