曜日別特売

防水・防塵アルミダイカストボックス ALシリーズ

防水・防塵アルミダイカストボックス ALシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵アルミダイカストボックス ALシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵アルミダイカストボックス ALシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵アルミダイカストボックス ALシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵アルミダイカストボックス ALシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵アルミダイカストボックス ALシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵アルミダイカストボックス ALシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵アルミダイカストボックス ALシリーズ - タカチ電機工業

保護等級IP65の耐衝撃性に優れたアルミダイカスト製のボックスです。35サイズの豊富なラインナップからご選択いただけます。アルミダイカスト製は樹脂と比べ、放熱性・耐熱性・耐油性に優れています。トップカバービス取付部はビスの落下防止構造となっていますので最初にねじ込む様にして入れて下さい。※納期2ヵ月の受注生産品となります。数量1個から販売可能です。

材質アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-40~+80表面処理グレー / 粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65内容量1台
注意
※受注生産品のため、納期が前後する場合があります。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
締付トルク(N・m)
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17639688AL0505034631.5510.8~1.082
1,490
1,398
1,538(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17639697AL0606036434580.8~1.0140
1,820
1,798
1,978(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17639706AL0606056446580.8~1.0162
1,900
1,898
2,088(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17639715AL0610036434980.8~1.0204
1,990
1,898
2,088(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17639731AL0610056446980.8~1.0239
2,120
2,098
2,308(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17639740AL06150364341500.8~1.0267
2,340
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17639749AL06150564461500.8~1.0314
2,690
2,598
2,858(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17639758AL0808068057.5750.8~1.0304
2,680
2,598
2,858(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17639767AL0808078070750.8~1.0347
2,750
2,698
2,968(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17639776AL08130680581250.8~1.0431
3,200
3,198
3,518(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17639785AL08130780711250.8~1.0488
3,470
3,398
3,738(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17639801AL08180680571750.8~1.0522
4,190
4,098
4,508(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17639810AL08180780701750.8~1.0612
4,370
4,298
4,728(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17639819AL08250680572500.8~1.0814
5,360
5,298
5,828(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17639828AL08250780702500.8~1.0854
5,640
5,598
6,158(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17639837AL101008100801000.8~1.0561
3,760
3,698
4,068(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17639846AL101608100801600.8~1.0767
4,840
4,798
5,278(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17639855AL121208120801221910
5,030
4,998
5,498(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17639871AL1222081208022011280
6,560
6,498
7,148(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17639880AL1222091209022011400
7,080
6,998
7,698(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17639889AL1236081208036012000
10,050
9,998
10,998(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17639898AL1422081408022011260
7,390
7,298
8,028(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17639907AL1513091509013211130
6,230
6,198
6,818(税込)
74日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17639916AL1616091609016011480
7,190
7,098
7,808(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17639925AL16211016010021011880
8,850
8,798
9,678(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17639941AL162609160912602.5~2.71920
9,450
9,398
10,338(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17639950AL163609160913602.5~2.72630
13,260
12,980
14,278(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17639959AL1818101801001802.5~2.71800
9,230
9,198
10,118(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17639968AL2320112321102022.5~2.72420
12,460
11,980
13,178(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17639977AL2320182321802022.5~2.73590
35,930
34,980
38,478(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17639986AL2328112301102802.5~2.73130
16,510
15,980
17,578(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17639995AL2333112301103302.5~2.73700
20,080
19,980
21,978(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17640011AL2340112301104002.5~2.74010
22,110
21,980
24,178(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17640020AL3140113131104032.5~2.75800
30,630
29,980
32,978(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17640029AL3140183131804032.5~2.78030
71,990
71,980
79,178(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする