丸五
万年縫付12枚
作業用地下足袋 靴底縫付タイプ 。足に合わせた調整がしやすいカケ糸(受け糸)5本仕様。高所作業を意識した底意匠を採用。土木・建築作業に最適です。
用途
建築、土木、農作業など
色
紺
種類
地下足袋
内容
【馳】12枚
材質(アッパー)
ポリエステル、綿
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
210±(26cm)
内容量
1足
注意
※ご使用のモニター環境により、実際の色味と異なる場合がございます。予めご了承の上、お買い求めください。商品仕様は予告なく変更する場合がございます。
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17640625
-
24
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17640641
-
24.5
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17640650
-
25
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17640659
-
25.5
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17640668
-
26
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17640677
-
26.5
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17640686
-
27
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17640695
-
28
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください