丸五
MDM SPIKE-012
マウンテンブーツスタイルのスパイクピン付きワークシューズ。つま先には鋼製先芯を採用。シューレースとサイドゴアの組み合わせが脱ぎ履きのストレスを軽減します。山林や法面作業に最適な1足です。
用途
山林、法面作業
形状
ミドルカット
色
ブラック
種類
スパイクシューズ
材質(アッパー)
合成皮革、合成繊維
材質(ソール)
ゴム、鋼製スパイクピン
先芯
鋼製先芯
標準質量(g/片足)
590±(26cm)
足幅
3E相当
内容量
1足
関連資料:
商品チラシ(0.23MB)
注意
※ご使用のモニター環境により、実際の色味と異なる場合がございます。予めご了承の上、お買い求めください。商品仕様は予告なく変更する場合がございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
17640781
012
25
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
07月31日まで
17640790
012
26
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
07月31日まで
17640808
012
28
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
04月30日まで
17640765
012
24
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
-
17640799
012
27
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください