仙台銘板
中輝度通路誘導標識 壁面用 → 100×300mm厚み1.2mm
仕様
中輝度(JIS Z9107適合)
励起:D65常用光源200L×20分
(財)日本消防設備安全センター認定商品
材質
蓄光硬質樹脂製
文字内容
非常口 (右方向)
サイズ(mm)
100×300×1.2
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17639119
NAB20(B)
¥
2,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません