COOLFIX PLT2 エアー 長袖ブルゾン

COOLFIX PLT2 エアー 長袖ブルゾン - 昭和商会COOLFIX PLT2 エアー 長袖ブルゾン - 昭和商会COOLFIX PLT2 エアー 長袖ブルゾン - 昭和商会COOLFIX PLT2 エアー 長袖ブルゾン - 昭和商会COOLFIX PLT2 エアー 長袖ブルゾン - 昭和商会COOLFIX PLT2 エアー 長袖ブルゾン - 昭和商会COOLFIX PLT2 エアー 長袖ブルゾン - 昭和商会COOLFIX PLT2 エアー 長袖ブルゾン - 昭和商会

ペルチェ+ファンのW冷却遮熱
UVカット加工のウェアで最上級の快適さ
EFウェアに電流を流すと-約20℃冷却するペルチェデバイスを首元に2箇所搭載
身体冷却に効果的な首元に配置することで、気化熱+局所冷却の効果が得られます。
ペルチェデバイスを首元に2つ配置
首元から風が通るデザイン
収納できるフック掛け
ファンの落下防止メッシュ
外ポケットからデバイスとファンのコントローラースイッチが操作可能

用途熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内グレーセット内容服地、ファン、USBファンケーブル、ペルチェデバイス、リン酸鉄モバイルバッテリー混率(%)(内衿)ポリエステル90、ポリウレタン10、(服)ポリエステル100内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17640239N25-04SGS1104862.557
32,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17640248N25-04SGM114506661
32,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17640257N25-04SGL118526862
32,500
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17640266N25-04SGXL124547063
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
17640275N25-04SG5L136607666
32,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする