SMC
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KE32-~)
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式
クレビス一体基本形
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
内容量
1個
関連資料:
カタログ(9.18MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
バスケットに入れる
180
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23112331
CM2KE32-25Z1
25
ラバークッション
金具なし
なし
¥
7,870
¥
7,051
¥
7,756
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112340
CM2KE32-25Z1-V
25
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
8,470
¥
7,551
¥
8,306
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112349
CM2KE32-25Z1-W
25
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
8,690
¥
7,808
¥
8,589
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112358
CM2KE32-25Z1-Q
25
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥
8,530
¥
7,641
¥
8,405
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112367
CM2KE32-25Z1-N
25
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
8,460
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112376
CM2KE32-25Z1-NV
25
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
9,070
¥
8,090
¥
8,899
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112385
CM2KE32-25Z1-NW
25
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
9,290
¥
8,346
¥
9,181
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112401
CM2KE32-25Z1-NQ
25
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥
9,120
¥
8,167
¥
8,984
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112410
CM2KE32-25FZ1
25
ラバークッション
金具なし
なし
¥
7,870
¥
7,051
¥
7,756
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112419
CM2KE32-25FZ1-N
25
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
8,460
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112428
CM2KE32-25AZ1
25
エアクッション
金具なし
なし
¥
9,900
¥
8,872
¥
9,759
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112437
CM2KE32-25AZ1-V
25
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
10,510
¥
9,372
¥
10,309
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112446
CM2KE32-25AZ1-W
25
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
10,730
¥
9,628
¥
10,591
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112455
CM2KE32-25AZ1-Q
25
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥
10,560
¥
9,449
¥
10,394
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112471
CM2KE32-25AZ1-N
25
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥
10,500
¥
9,410
¥
10,351
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112480
CM2KE32-25AZ1-NV
25
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
11,100
¥
9,910
¥
10,901
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112489
CM2KE32-25AZ1-NW
25
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
11,320
¥
10,154
¥
11,169
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112498
CM2KE32-25AZ1-NQ
25
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥
11,160
¥
9,987
¥
10,986
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112507
CM2KE32-25AFZ1
25
エアクッション
金具なし
なし
¥
9,900
¥
8,872
¥
9,759
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112516
CM2KE32-25AFZ1-N
25
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥
10,500
¥
9,410
¥
10,351
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112525
CM2KE32-50Z1
50
ラバークッション
金具なし
なし
¥
8,140
¥
7,282
¥
8,010
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112541
CM2KE32-50Z1-V
50
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
8,750
¥
7,782
¥
8,560
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112550
CM2KE32-50Z1-W
50
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
8,970
¥
8,026
¥
8,829
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112559
CM2KE32-50Z1-Q
50
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥
8,800
¥
7,859
¥
8,645
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112568
CM2KE32-50Z1-N
50
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
8,740
¥
7,821
¥
8,603
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112577
CM2KE32-50Z1-NV
50
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
9,340
¥
8,308
¥
9,139
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112586
CM2KE32-50Z1-NW
50
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
9,560
¥
8,564
¥
9,420
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112595
CM2KE32-50Z1-NQ
50
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥
9,400
¥
8,397
¥
9,237
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112611
CM2KE32-50FZ1
50
ラバークッション
金具なし
なし
¥
8,140
¥
7,282
¥
8,010
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112620
CM2KE32-50FZ1-N
50
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
8,740
¥
7,821
¥
8,603
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112629
CM2KE32-50AZ1
50
エアクッション
金具なし
なし
¥
10,180
¥
9,103
¥
10,013
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112638
CM2KE32-50AZ1-V
50
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
10,780
¥
9,590
¥
10,549
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112647
CM2KE32-50AZ1-W
50
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
11,000
¥
9,846
¥
10,831
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112656
CM2KE32-50AZ1-Q
50
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥
10,840
¥
9,679
¥
10,647
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112665
CM2KE32-50AZ1-N
50
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥
10,770
¥
9,641
¥
10,605
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112681
CM2KE32-50AZ1-NV
50
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
11,380
¥
10,128
¥
11,141
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112690
CM2KE32-50AZ1-NW
50
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
11,600
¥
10,385
¥
11,424
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112699
CM2KE32-50AZ1-NQ
50
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥
11,430
¥
10,218
¥
11,240
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112708
CM2KE32-50AFZ1
50
エアクッション
金具なし
なし
¥
10,180
¥
9,103
¥
10,013
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112717
CM2KE32-50AFZ1-N
50
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥
10,770
¥
9,641
¥
10,605
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112726
CM2KE32-75Z1
75
ラバークッション
金具なし
なし
¥
8,420
¥
7,513
¥
8,264
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112735
CM2KE32-75Z1-V
75
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
9,020
¥
8,000
¥
8,800
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112751
CM2KE32-75Z1-W
75
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
9,240
¥
8,256
¥
9,082
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112760
CM2KE32-75Z1-Q
75
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥
9,080
¥
8,090
¥
8,899
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112769
CM2KE32-75Z1-N
75
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
9,010
¥
8,038
¥
8,842
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112778
CM2KE32-75Z1-NV
75
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
9,620
¥
8,538
¥
9,392
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112787
CM2KE32-75Z1-NW
75
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
9,840
¥
8,795
¥
9,675
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112796
CM2KE32-75Z1-NQ
75
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥
9,670
¥
8,628
¥
9,491
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112805
CM2KE32-75FZ1
75
ラバークッション
金具なし
なし
¥
8,420
¥
7,513
¥
8,264
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23112821
CM2KE32-75FZ1-N
75
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
9,010
¥
8,038
¥
8,842
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ