SMC
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KE32TN-~)
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式
クレビス一体基本形
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
NPT
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
内容量
1個
関連資料:
カタログ(9.18MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
全180種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
25
50
75
100
125
150
200
250
300
クッション
エアクッション
ラバークッション
ロッド先端金具
1山ナックルジョイント(1個付)
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッドエンド(1個付)
金具なし
揺動受け金具
なし
ロッド同梱
180種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23114126
CM2KE32TN-25Z1
25
ラバークッション
金具なし
なし
¥
7,870
¥
7,051
¥
7,756
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114135
CM2KE32TN-25Z1-V
25
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
8,470
¥
7,551
¥
8,306
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114151
CM2KE32TN-25Z1-W
25
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
8,690
¥
7,808
¥
8,589
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114160
CM2KE32TN-25Z1-Q
25
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥
8,530
¥
7,641
¥
8,405
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114169
CM2KE32TN-25Z1-N
25
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
8,460
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114178
CM2KE32TN-25Z1-NV
25
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
9,070
¥
8,090
¥
8,899
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114187
CM2KE32TN-25Z1-NW
25
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
9,290
¥
8,346
¥
9,181
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114196
CM2KE32TN-25Z1-NQ
25
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥
9,120
¥
8,167
¥
8,984
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114205
CM2KE32TN-25FZ1
25
ラバークッション
金具なし
なし
¥
7,870
¥
7,051
¥
7,756
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114221
CM2KE32TN-25FZ1-N
25
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
8,460
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114230
CM2KE32TN-25AZ1
25
エアクッション
金具なし
なし
¥
9,900
¥
8,872
¥
9,759
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114239
CM2KE32TN-25AZ1-V
25
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
10,510
¥
9,372
¥
10,309
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114248
CM2KE32TN-25AZ1-W
25
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
10,730
¥
9,628
¥
10,591
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114257
CM2KE32TN-25AZ1-Q
25
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥
10,560
¥
9,449
¥
10,394
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114266
CM2KE32TN-25AZ1-N
25
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥
10,500
¥
9,410
¥
10,351
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114275
CM2KE32TN-25AZ1-NV
25
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
11,100
¥
9,910
¥
10,901
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114291
CM2KE32TN-25AZ1-NW
25
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
11,320
¥
10,154
¥
11,169
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114300
CM2KE32TN-25AZ1-NQ
25
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥
11,160
¥
9,987
¥
10,986
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114309
CM2KE32TN-25AFZ1
25
エアクッション
金具なし
なし
¥
9,900
¥
8,872
¥
9,759
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114318
CM2KE32TN-25AFZ1-N
25
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥
10,500
¥
9,410
¥
10,351
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114327
CM2KE32TN-50Z1
50
ラバークッション
金具なし
なし
¥
8,140
¥
7,282
¥
8,010
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114336
CM2KE32TN-50Z1-V
50
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
8,750
¥
7,782
¥
8,560
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114345
CM2KE32TN-50Z1-W
50
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
8,970
¥
8,026
¥
8,829
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114361
CM2KE32TN-50Z1-Q
50
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥
8,800
¥
7,859
¥
8,645
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114370
CM2KE32TN-50Z1-N
50
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
8,740
¥
7,821
¥
8,603
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114379
CM2KE32TN-50Z1-NV
50
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
9,340
¥
8,308
¥
9,139
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114388
CM2KE32TN-50Z1-NW
50
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
9,560
¥
8,564
¥
9,420
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114397
CM2KE32TN-50Z1-NQ
50
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥
9,400
¥
8,397
¥
9,237
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114406
CM2KE32TN-50FZ1
50
ラバークッション
金具なし
なし
¥
8,140
¥
7,282
¥
8,010
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114415
CM2KE32TN-50FZ1-N
50
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
8,740
¥
7,821
¥
8,603
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114431
CM2KE32TN-50AZ1
50
エアクッション
金具なし
なし
¥
10,180
¥
9,103
¥
10,013
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114440
CM2KE32TN-50AZ1-V
50
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
10,780
¥
9,590
¥
10,549
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114449
CM2KE32TN-50AZ1-W
50
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
11,000
¥
9,846
¥
10,831
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114458
CM2KE32TN-50AZ1-Q
50
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥
10,840
¥
9,679
¥
10,647
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114467
CM2KE32TN-50AZ1-N
50
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥
10,770
¥
9,641
¥
10,605
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114476
CM2KE32TN-50AZ1-NV
50
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
11,380
¥
10,128
¥
11,141
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114485
CM2KE32TN-50AZ1-NW
50
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
11,600
¥
10,385
¥
11,424
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114501
CM2KE32TN-50AZ1-NQ
50
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥
11,430
¥
10,218
¥
11,240
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114510
CM2KE32TN-50AFZ1
50
エアクッション
金具なし
なし
¥
10,180
¥
9,103
¥
10,013
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114519
CM2KE32TN-50AFZ1-N
50
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥
10,770
¥
9,641
¥
10,605
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114528
CM2KE32TN-75Z1
75
ラバークッション
金具なし
なし
¥
8,420
¥
7,513
¥
8,264
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114537
CM2KE32TN-75Z1-V
75
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
9,020
¥
8,000
¥
8,800
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114546
CM2KE32TN-75Z1-W
75
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
9,240
¥
8,256
¥
9,082
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114555
CM2KE32TN-75Z1-Q
75
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥
9,080
¥
8,090
¥
8,899
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114571
CM2KE32TN-75Z1-N
75
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
9,010
¥
8,038
¥
8,842
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114580
CM2KE32TN-75Z1-NV
75
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
9,620
¥
8,538
¥
9,392
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114589
CM2KE32TN-75Z1-NW
75
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
9,840
¥
8,795
¥
9,675
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114598
CM2KE32TN-75Z1-NQ
75
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥
9,670
¥
8,628
¥
9,491
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114607
CM2KE32TN-75FZ1
75
ラバークッション
金具なし
なし
¥
8,420
¥
7,513
¥
8,264
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23114616
CM2KE32TN-75FZ1-N
75
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
9,010
¥
8,038
¥
8,842
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ