SMC
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KV20-~)
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式
クレビス一体(90°)
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
内容量
1個
関連資料:
カタログ(9.18MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
バスケットに入れる
180
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23123129
CM2KV20-25Z1
25
ラバークッション
金具なし
なし
¥7,260
¥
6,526
¥7,179
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123138
CM2KV20-25Z1-V
25
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥7,870
¥
7,013
¥7,714
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123147
CM2KV20-25Z1-W
25
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥8,090
¥
7,269
¥7,996
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123156
CM2KV20-25Z1-Q
25
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥7,870
¥
7,051
¥7,756
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123165
CM2KV20-25Z1-N
25
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥7,860
¥
7,051
¥7,756
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123181
CM2KV20-25Z1-NV
25
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥8,460
¥
7,551
¥8,306
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123190
CM2KV20-25Z1-NW
25
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥8,680
¥
7,808
¥8,589
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123199
CM2KV20-25Z1-NQ
25
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥8,460
¥
7,590
¥8,349
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123208
CM2KV20-25FZ1
25
ラバークッション
金具なし
なし
¥7,260
¥
6,526
¥7,179
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123217
CM2KV20-25FZ1-N
25
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥7,860
¥
7,051
¥7,756
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123226
CM2KV20-25AZ1
25
エアクッション
金具なし
なし
¥8,970
¥
8,038
¥8,842
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123235
CM2KV20-25AZ1-V
25
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥9,570
¥
8,538
¥9,392
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123251
CM2KV20-25AZ1-W
25
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥9,790
¥
8,795
¥9,675
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123260
CM2KV20-25AZ1-Q
25
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥9,570
¥
8,577
¥9,435
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123269
CM2KV20-25AZ1-N
25
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥9,560
¥
8,577
¥9,435
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123278
CM2KV20-25AZ1-NV
25
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥10,170
¥
9,077
¥9,985
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123287
CM2KV20-25AZ1-NW
25
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥10,390
¥
9,333
¥10,266
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123296
CM2KV20-25AZ1-NQ
25
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥10,170
¥
9,115
¥10,027
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123305
CM2KV20-25AFZ1
25
エアクッション
金具なし
なし
¥8,970
¥
8,038
¥8,842
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123321
CM2KV20-25AFZ1-N
25
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥9,560
¥
8,577
¥9,435
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123330
CM2KV20-50Z1
50
ラバークッション
金具なし
なし
¥7,540
¥
6,744
¥7,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123339
CM2KV20-50Z1-V
50
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥8,140
¥
7,244
¥7,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123348
CM2KV20-50Z1-W
50
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥8,360
¥
7,500
¥8,250
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123357
CM2KV20-50Z1-Q
50
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥8,140
¥
7,282
¥8,010
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123366
CM2KV20-50Z1-N
50
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥8,130
¥
7,282
¥8,010
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123375
CM2KV20-50Z1-NV
50
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥8,740
¥
7,782
¥8,560
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123391
CM2KV20-50Z1-NW
50
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥8,960
¥
8,026
¥8,829
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123400
CM2KV20-50Z1-NQ
50
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥8,740
¥
7,821
¥8,603
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123409
CM2KV20-50FZ1
50
ラバークッション
金具なし
なし
¥7,540
¥
6,744
¥7,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123418
CM2KV20-50FZ1-N
50
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥8,130
¥
7,282
¥8,010
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123427
CM2KV20-50AZ1
50
エアクッション
金具なし
なし
¥9,240
¥
8,269
¥9,096
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123436
CM2KV20-50AZ1-V
50
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥9,850
¥
8,769
¥9,646
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123445
CM2KV20-50AZ1-W
50
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥10,070
¥
9,013
¥9,914
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123461
CM2KV20-50AZ1-Q
50
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥9,850
¥
8,808
¥9,689
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123470
CM2KV20-50AZ1-N
50
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥9,840
¥
8,808
¥9,689
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123479
CM2KV20-50AZ1-NV
50
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥10,440
¥
9,295
¥10,225
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123488
CM2KV20-50AZ1-NW
50
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥10,660
¥
9,551
¥10,506
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123497
CM2KV20-50AZ1-NQ
50
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥10,440
¥
9,346
¥10,281
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123506
CM2KV20-50AFZ1
50
エアクッション
金具なし
なし
¥9,240
¥
8,269
¥9,096
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123515
CM2KV20-50AFZ1-N
50
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥9,840
¥
8,808
¥9,689
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123531
CM2KV20-75Z1
75
ラバークッション
金具なし
なし
¥7,810
¥
6,974
¥7,671
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123540
CM2KV20-75Z1-V
75
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥8,420
¥
7,462
¥8,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123549
CM2KV20-75Z1-W
75
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥8,640
¥
7,718
¥8,490
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123558
CM2KV20-75Z1-Q
75
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥8,420
¥
7,513
¥8,264
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123567
CM2KV20-75Z1-N
75
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥8,410
¥
7,513
¥8,264
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123576
CM2KV20-75Z1-NV
75
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥9,010
¥
8,000
¥8,800
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123585
CM2KV20-75Z1-NW
75
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥9,230
¥
8,256
¥9,082
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123601
CM2KV20-75Z1-NQ
75
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥9,010
¥
8,038
¥8,842
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123610
CM2KV20-75FZ1
75
ラバークッション
金具なし
なし
¥7,810
¥
6,974
¥7,671
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23123619
CM2KV20-75FZ1-N
75
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥8,410
¥
7,513
¥8,264
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ