曜日別特売

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KV20TF-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KV20TF-~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式クレビス一体(90°)最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじ内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
180件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23126726CM2KV20TF-25Z125ラバークッション金具なしなし
7,260
6,526
7,179(税込)
18日以内出荷
返品不可
23126735CM2KV20TF-25Z1-V25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
7,870
7,013
7,714(税込)
18日以内出荷
返品不可
23126751CM2KV20TF-25Z1-W25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
8,090
7,269
7,996(税込)
18日以内出荷
返品不可
23126760CM2KV20TF-25Z1-Q25ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
7,870
7,051
7,756(税込)
18日以内出荷
返品不可
23126769CM2KV20TF-25Z1-N25ラバークッション金具なしロッド同梱
7,860
7,051
7,756(税込)
18日以内出荷
返品不可
23126778CM2KV20TF-25Z1-NV25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
8,460
7,551
8,306(税込)
18日以内出荷
返品不可
23126787CM2KV20TF-25Z1-NW25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
8,680
7,808
8,589(税込)
18日以内出荷
返品不可
23126796CM2KV20TF-25Z1-NQ25ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
8,460
7,590
8,349(税込)
18日以内出荷
返品不可
23126805CM2KV20TF-25FZ125ラバークッション金具なしなし
7,260
6,526
7,179(税込)
18日以内出荷
返品不可
23126821CM2KV20TF-25FZ1-N25ラバークッション金具なしロッド同梱
7,860
7,051
7,756(税込)
18日以内出荷
返品不可
23126830CM2KV20TF-25AZ125エアクッション金具なしなし
8,970
8,038
8,842(税込)
18日以内出荷
返品不可
23126839CM2KV20TF-25AZ1-V25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
9,570
8,538
9,392(税込)
18日以内出荷
返品不可
23126848CM2KV20TF-25AZ1-W25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
9,790
8,795
9,675(税込)
18日以内出荷
返品不可
23126857CM2KV20TF-25AZ1-Q25エアクッションロッドエンド(1個付)なし
9,570
8,577
9,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
23126866CM2KV20TF-25AZ1-N25エアクッション金具なしロッド同梱
9,560
8,577
9,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
23126875CM2KV20TF-25AZ1-NV25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
10,170
9,077
9,985(税込)
18日以内出荷
返品不可
23126891CM2KV20TF-25AZ1-NW25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
10,390
9,333
10,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
23126900CM2KV20TF-25AZ1-NQ25エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
10,170
9,115
10,027(税込)
18日以内出荷
返品不可
23126909CM2KV20TF-25AFZ125エアクッション金具なしなし
8,970
8,038
8,842(税込)
18日以内出荷
返品不可
23126918CM2KV20TF-25AFZ1-N25エアクッション金具なしロッド同梱
9,560
8,577
9,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
23126927CM2KV20TF-50Z150ラバークッション金具なしなし
7,540
6,744
7,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
23126936CM2KV20TF-50Z1-V50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
8,140
7,244
7,968(税込)
18日以内出荷
返品不可
23126945CM2KV20TF-50Z1-W50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
8,360
7,500
8,250(税込)
18日以内出荷
返品不可
23126961CM2KV20TF-50Z1-Q50ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
8,140
7,282
8,010(税込)
18日以内出荷
返品不可
23126970CM2KV20TF-50Z1-N50ラバークッション金具なしロッド同梱
8,130
7,282
8,010(税込)
18日以内出荷
返品不可
23126979CM2KV20TF-50Z1-NV50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
8,740
7,782
8,560(税込)
18日以内出荷
返品不可
23126988CM2KV20TF-50Z1-NW50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
8,960
8,026
8,829(税込)
18日以内出荷
返品不可
23126997CM2KV20TF-50Z1-NQ50ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
8,740
7,821
8,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
23127006CM2KV20TF-50FZ150ラバークッション金具なしなし
7,540
6,744
7,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
23127015CM2KV20TF-50FZ1-N50ラバークッション金具なしロッド同梱
8,130
7,282
8,010(税込)
18日以内出荷
返品不可
23127031CM2KV20TF-50AZ150エアクッション金具なしなし
9,240
8,269
9,096(税込)
18日以内出荷
返品不可
23127040CM2KV20TF-50AZ1-V50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
9,850
8,769
9,646(税込)
18日以内出荷
返品不可
23127049CM2KV20TF-50AZ1-W50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
10,070
9,013
9,914(税込)
18日以内出荷
返品不可
23127058CM2KV20TF-50AZ1-Q50エアクッションロッドエンド(1個付)なし
9,850
8,808
9,689(税込)
18日以内出荷
返品不可
23127067CM2KV20TF-50AZ1-N50エアクッション金具なしロッド同梱
9,840
8,808
9,689(税込)
18日以内出荷
返品不可
23127076CM2KV20TF-50AZ1-NV50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
10,440
9,295
10,225(税込)
18日以内出荷
返品不可
23127085CM2KV20TF-50AZ1-NW50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
10,660
9,551
10,506(税込)
18日以内出荷
返品不可
23127101CM2KV20TF-50AZ1-NQ50エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
10,440
9,346
10,281(税込)
18日以内出荷
返品不可
23127110CM2KV20TF-50AFZ150エアクッション金具なしなし
9,240
8,269
9,096(税込)
18日以内出荷
返品不可
23127119CM2KV20TF-50AFZ1-N50エアクッション金具なしロッド同梱
9,840
8,808
9,689(税込)
18日以内出荷
返品不可
23127128CM2KV20TF-75Z175ラバークッション金具なしなし
7,810
6,974
7,671(税込)
18日以内出荷
返品不可
23127137CM2KV20TF-75Z1-V75ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
8,420
7,462
8,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
23127146CM2KV20TF-75Z1-W75ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
8,640
7,718
8,490(税込)
18日以内出荷
返品不可
23127155CM2KV20TF-75Z1-Q75ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
8,420
7,513
8,264(税込)
18日以内出荷
返品不可
23127171CM2KV20TF-75Z1-N75ラバークッション金具なしロッド同梱
8,410
7,513
8,264(税込)
18日以内出荷
返品不可
23127180CM2KV20TF-75Z1-NV75ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
9,010
8,000
8,800(税込)
18日以内出荷
返品不可
23127189CM2KV20TF-75Z1-NW75ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
9,230
8,256
9,082(税込)
18日以内出荷
返品不可
23127198CM2KV20TF-75Z1-NQ75ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
9,010
8,038
8,842(税込)
18日以内出荷
返品不可
23127207CM2KV20TF-75FZ175ラバークッション金具なしなし
7,810
6,974
7,671(税込)
18日以内出荷
返品不可
23127216CM2KV20TF-75FZ1-N75ラバークッション金具なしロッド同梱
8,410
7,513
8,264(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする