曜日別特売

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KV25TF-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KV25TF-~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式クレビス一体(90°)最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじ内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
180件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23132125CM2KV25TF-25Z125ラバークッション金具なしなし
7,700
6,897
7,587(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132141CM2KV25TF-25Z1-V25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
8,310
7,397
8,137(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132150CM2KV25TF-25Z1-W25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
8,530
7,654
8,419(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132159CM2KV25TF-25Z1-Q25ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
8,360
7,474
8,221(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132168CM2KV25TF-25Z1-N25ラバークッション金具なしロッド同梱
8,300
7,436
8,180(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132177CM2KV25TF-25Z1-NV25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
8,900
7,936
8,730(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132186CM2KV25TF-25Z1-NW25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
9,120
8,179
8,997(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132195CM2KV25TF-25Z1-NQ25ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
8,960
8,013
8,814(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132211CM2KV25TF-25FZ125ラバークッション金具なしなし
7,700
6,897
7,587(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132220CM2KV25TF-25FZ1-N25ラバークッション金具なしロッド同梱
8,300
7,436
8,180(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132229CM2KV25TF-25AZ125エアクッション金具なしなし
9,410
8,423
9,265(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132238CM2KV25TF-25AZ1-V25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
10,010
8,923
9,815(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132247CM2KV25TF-25AZ1-W25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
10,230
9,167
10,084(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132256CM2KV25TF-25AZ1-Q25エアクッションロッドエンド(1個付)なし
10,070
9,000
9,900(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132265CM2KV25TF-25AZ1-N25エアクッション金具なしロッド同梱
10,000
8,962
9,858(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132281CM2KV25TF-25AZ1-NV25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
10,610
9,449
10,394(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132290CM2KV25TF-25AZ1-NW25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
10,830
9,705
10,676(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132299CM2KV25TF-25AZ1-NQ25エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
10,660
9,538
10,492(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132308CM2KV25TF-25AFZ125エアクッション金具なしなし
9,410
8,423
9,265(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132317CM2KV25TF-25AFZ1-N25エアクッション金具なしロッド同梱
10,000
8,962
9,858(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132326CM2KV25TF-50Z150ラバークッション金具なしなし
7,980
7,128
7,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132335CM2KV25TF-50Z1-V50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
8,580
7,615
8,377(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132351CM2KV25TF-50Z1-W50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
8,800
7,872
8,659(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132360CM2KV25TF-50Z1-Q50ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
8,640
7,705
8,476(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132369CM2KV25TF-50Z1-N50ラバークッション金具なしロッド同梱
8,570
7,667
8,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132378CM2KV25TF-50Z1-NV50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
9,180
8,154
8,969(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132387CM2KV25TF-50Z1-NW50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
9,400
8,410
9,251(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132396CM2KV25TF-50Z1-NQ50ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
9,230
8,244
9,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132405CM2KV25TF-50FZ150ラバークッション金具なしなし
7,980
7,128
7,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132421CM2KV25TF-50FZ1-N50ラバークッション金具なしロッド同梱
8,570
7,667
8,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132430CM2KV25TF-50AZ150エアクッション金具なしなし
9,680
8,654
9,519(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132439CM2KV25TF-50AZ1-V50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
10,290
9,141
10,055(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132448CM2KV25TF-50AZ1-W50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
10,510
9,397
10,337(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132457CM2KV25TF-50AZ1-Q50エアクッションロッドエンド(1個付)なし
10,340
9,231
10,154(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132466CM2KV25TF-50AZ1-N50エアクッション金具なしロッド同梱
10,280
9,192
10,111(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132475CM2KV25TF-50AZ1-NV50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
10,880
9,679
10,647(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132491CM2KV25TF-50AZ1-NW50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
11,100
9,936
10,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132500CM2KV25TF-50AZ1-NQ50エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
10,940
9,769
10,746(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132509CM2KV25TF-50AFZ150エアクッション金具なしなし
9,680
8,654
9,519(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132518CM2KV25TF-50AFZ1-N50エアクッション金具なしロッド同梱
10,280
9,192
10,111(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132527CM2KV25TF-75Z175ラバークッション金具なしなし
8,250
7,359
8,095(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132536CM2KV25TF-75Z1-V75ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
8,860
7,846
8,631(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132545CM2KV25TF-75Z1-W75ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
9,080
8,103
8,913(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132561CM2KV25TF-75Z1-Q75ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
8,910
7,936
8,730(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132570CM2KV25TF-75Z1-N75ラバークッション金具なしロッド同梱
8,850
7,885
8,674(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132579CM2KV25TF-75Z1-NV75ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
9,450
8,385
9,224(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132588CM2KV25TF-75Z1-NW75ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
9,670
8,641
9,505(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132597CM2KV25TF-75Z1-NQ75ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
9,510
8,462
9,308(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132606CM2KV25TF-75FZ175ラバークッション金具なしなし
8,250
7,359
8,095(税込)
18日以内出荷
返品不可
23132615CM2KV25TF-75FZ1-N75ラバークッション金具なしロッド同梱
8,850
7,885
8,674(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする