エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KE25TF-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KE25TF-~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式クレビス一体基本形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじ内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)
全3420種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
3420種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23000525CDM2KE25TF-25Z1-M9N25ラバークッション金具なしなし
14,410
12,821
14,103(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000541CDM2KE25TF-25Z1-V-M9N25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
15,020
13,321
14,653(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000550CDM2KE25TF-25Z1-W-M9N25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
15,240
13,577
14,935(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000559CDM2KE25TF-25Z1-Q-M9N25ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
15,070
13,397
14,737(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000568CDM2KE25TF-25Z1-N-M9N25ラバークッション金具なしロッド同梱
15,010
13,359
14,695(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000577CDM2KE25TF-25Z1-NV-M9N25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
15,610
13,859
15,245(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000586CDM2KE25TF-25Z1-NW-M9N25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
15,830
14,103
15,513(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000595CDM2KE25TF-25Z1-NQ-M9N25ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
15,670
13,936
15,330(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000611CDM2KE25TF-25FZ1-M9N25ラバークッション金具なしなし
14,410
12,821
14,103(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000620CDM2KE25TF-25FZ1-N-M9N25ラバークッション金具なしロッド同梱
15,010
13,359
14,695(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000629CDM2KE25TF-25AZ1-M9N25エアクッション金具なしなし
16,120
14,346
15,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000638CDM2KE25TF-25AZ1-V-M9N25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
16,720
14,846
16,331(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000647CDM2KE25TF-25AZ1-W-M9N25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
16,940
15,090
16,599(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000656CDM2KE25TF-25AZ1-Q-M9N25エアクッションロッドエンド(1個付)なし
16,780
14,923
16,415(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000665CDM2KE25TF-25AZ1-N-M9N25エアクッション金具なしロッド同梱
16,710
14,885
16,374(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000681CDM2KE25TF-25AZ1-NV-M9N25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
17,320
15,372
16,909(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000690CDM2KE25TF-25AZ1-NW-M9N25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
17,540
15,628
17,191(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000699CDM2KE25TF-25AZ1-NQ-M9N25エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
17,370
15,462
17,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000708CDM2KE25TF-25AFZ1-M9N25エアクッション金具なしなし
16,120
14,346
15,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000717CDM2KE25TF-25AFZ1-N-M9N25エアクッション金具なしロッド同梱
16,710
14,885
16,374(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000726CDM2KE25TF-50Z1-M9N50ラバークッション金具なしなし
14,690
13,051
14,356(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000735CDM2KE25TF-50Z1-V-M9N50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
15,290
13,538
14,892(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000751CDM2KE25TF-50Z1-W-M9N50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
15,510
13,795
15,175(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000760CDM2KE25TF-50Z1-Q-M9N50ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
15,350
13,628
14,991(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000769CDM2KE25TF-50Z1-N-M9N50ラバークッション金具なしロッド同梱
15,280
13,590
14,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000778CDM2KE25TF-50Z1-NV-M9N50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
15,890
14,077
15,485(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000787CDM2KE25TF-50Z1-NW-M9N50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
16,110
14,333
15,766(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000796CDM2KE25TF-50Z1-NQ-M9N50ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
15,940
14,167
15,584(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000805CDM2KE25TF-50FZ1-M9N50ラバークッション金具なしなし
14,690
13,051
14,356(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000821CDM2KE25TF-50FZ1-N-M9N50ラバークッション金具なしロッド同梱
15,280
13,590
14,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000830CDM2KE25TF-50AZ1-M9N50エアクッション金具なしなし
16,390
14,577
16,035(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000839CDM2KE25TF-50AZ1-V-M9N50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
17,000
15,064
16,570(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000848CDM2KE25TF-50AZ1-W-M9N50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
17,220
15,321
16,853(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000857CDM2KE25TF-50AZ1-Q-M9N50エアクッションロッドエンド(1個付)なし
17,050
15,154
16,669(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000866CDM2KE25TF-50AZ1-N-M9N50エアクッション金具なしロッド同梱
16,990
15,115
16,627(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000875CDM2KE25TF-50AZ1-NV-M9N50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
17,590
15,603
17,163(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000891CDM2KE25TF-50AZ1-NW-M9N50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
17,810
15,859
17,445(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000900CDM2KE25TF-50AZ1-NQ-M9N50エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
17,650
15,692
17,261(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000909CDM2KE25TF-50AFZ1-M9N50エアクッション金具なしなし
16,390
14,577
16,035(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000918CDM2KE25TF-50AFZ1-N-M9N50エアクッション金具なしロッド同梱
16,990
15,115
16,627(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000927CDM2KE25TF-75Z1-M9N75Zラバークッション金具なしなし
14,960
13,282
14,610(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000936CDM2KE25TF-75Z1-V-M9N75Zラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
15,570
13,769
15,146(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000945CDM2KE25TF-75Z1-W-M9N75Zラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
15,790
14,026
15,429(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000961CDM2KE25TF-75Z1-Q-M9N75Zラバークッションロッドエンド(1個付)なし
15,620
13,859
15,245(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000970CDM2KE25TF-75Z1-N-M9N75Zラバークッション金具なしロッド同梱
15,560
13,808
15,189(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000979CDM2KE25TF-75Z1-NV-M9N75Zラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
16,160
14,308
15,739(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000988CDM2KE25TF-75Z1-NW-M9N75Zラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
16,380
14,564
16,020(税込)
18日以内出荷
返品不可
23000997CDM2KE25TF-75Z1-NQ-M9N75Zラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
16,220
14,385
15,824(税込)
18日以内出荷
返品不可
23001006CDM2KE25TF-75FZ1-M9N75ラバークッション金具なしなし
14,960
13,282
14,610(税込)
18日以内出荷
返品不可
23001015CDM2KE25TF-75FZ1-N-M9N75ラバークッション金具なしロッド同梱
15,560
13,808
15,189(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする