曜日別特売

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KE32TF-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KE32TF-~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式クレビス一体基本形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじ内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)
3420件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23005931CDM2KE32TF-25Z1-M9N25ラバークッション金具なしなし
14,580
12,974
14,271(税込)
18日以内出荷
返品不可
23005940CDM2KE32TF-25Z1-V-M9N25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
15,180
13,474
14,821(税込)
18日以内出荷
返品不可
23005949CDM2KE32TF-25Z1-W-M9N25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
15,400
13,731
15,104(税込)
18日以内出荷
返品不可
23005958CDM2KE32TF-25Z1-Q-M9N25ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
15,240
13,564
14,920(税込)
18日以内出荷
返品不可
23005967CDM2KE32TF-25Z1-N-M9N25ラバークッション金具なしロッド同梱
15,170
13,513
14,864(税込)
18日以内出荷
返品不可
23005976CDM2KE32TF-25Z1-NV-M9N25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
15,780
14,013
15,414(税込)
18日以内出荷
返品不可
23005985CDM2KE32TF-25Z1-NW-M9N25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
16,000
14,269
15,696(税込)
18日以内出荷
返品不可
23006001CDM2KE32TF-25Z1-NQ-M9N25ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
15,830
14,090
15,499(税込)
18日以内出荷
返品不可
23006010CDM2KE32TF-25FZ1-M9N25ラバークッション金具なしなし
14,580
12,974
14,271(税込)
18日以内出荷
返品不可
23006019CDM2KE32TF-25FZ1-N-M9N25ラバークッション金具なしロッド同梱
15,170
13,513
14,864(税込)
18日以内出荷
返品不可
23006028CDM2KE32TF-25AZ1-M9N25エアクッション金具なしなし
16,610
14,795
16,275(税込)
18日以内出荷
返品不可
23006037CDM2KE32TF-25AZ1-V-M9N25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
17,220
15,295
16,825(税込)
18日以内出荷
返品不可
23006046CDM2KE32TF-25AZ1-W-M9N25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
17,440
15,551
17,106(税込)
18日以内出荷
返品不可
23006055CDM2KE32TF-25AZ1-Q-M9N25エアクッションロッドエンド(1個付)なし
17,270
15,372
16,909(税込)
18日以内出荷
返品不可
23006071CDM2KE32TF-25AZ1-N-M9N25エアクッション金具なしロッド同梱
17,210
15,333
16,866(税込)
18日以内出荷
返品不可
23006080CDM2KE32TF-25AZ1-NV-M9N25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
17,810
15,833
17,416(税込)
18日以内出荷
返品不可
23006089CDM2KE32TF-25AZ1-NW-M9N25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
18,030
16,077
17,685(税込)
18日以内出荷
返品不可
23006098CDM2KE32TF-25AZ1-NQ-M9N25エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
17,870
15,910
17,501(税込)
18日以内出荷
返品不可
23006107CDM2KE32TF-25AFZ1-M9N25エアクッション金具なしなし
16,610
14,795
16,275(税込)
18日以内出荷
返品不可
23006116CDM2KE32TF-25AFZ1-N-M9N25エアクッション金具なしロッド同梱
17,210
15,333
16,866(税込)
18日以内出荷
返品不可
23006125CDM2KE32TF-50Z1-M9N50ラバークッション金具なしなし
14,850
13,205
14,526(税込)
18日以内出荷
返品不可
23006141CDM2KE32TF-50Z1-V-M9N50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
15,460
13,705
15,076(税込)
18日以内出荷
返品不可
23006150CDM2KE32TF-50Z1-W-M9N50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
15,680
13,949
15,344(税込)
18日以内出荷
返品不可
23006159CDM2KE32TF-50Z1-Q-M9N50ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
15,510
13,782
15,160(税込)
18日以内出荷
返品不可
23006168CDM2KE32TF-50Z1-N-M9N50ラバークッション金具なしロッド同梱
15,450
13,744
15,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
23006177CDM2KE32TF-50Z1-NV-M9N50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
16,050
14,231
15,654(税込)
18日以内出荷
返品不可
23006186CDM2KE32TF-50Z1-NW-M9N50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
16,270
14,487
15,936(税込)
18日以内出荷
返品不可
23006195CDM2KE32TF-50Z1-NQ-M9N50ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
16,110
14,321
15,753(税込)
18日以内出荷
返品不可
23006211CDM2KE32TF-50FZ1-M9N50ラバークッション金具なしなし
14,850
13,205
14,526(税込)
18日以内出荷
返品不可
23006220CDM2KE32TF-50FZ1-N-M9N50ラバークッション金具なしロッド同梱
15,450
13,744
15,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
23006229CDM2KE32TF-50AZ1-M9N50エアクッション金具なしなし
16,890
15,026
16,529(税込)
18日以内出荷
返品不可
23006238CDM2KE32TF-50AZ1-V-M9N50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
17,490
15,513
17,064(税込)
18日以内出荷
返品不可
23006247CDM2KE32TF-50AZ1-W-M9N50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
17,710
15,769
17,346(税込)
18日以内出荷
返品不可
23006256CDM2KE32TF-50AZ1-Q-M9N50エアクッションロッドエンド(1個付)なし
17,550
15,603
17,163(税込)
18日以内出荷
返品不可
23006265CDM2KE32TF-50AZ1-N-M9N50エアクッション金具なしロッド同梱
17,480
15,564
17,120(税込)
18日以内出荷
返品不可
23006281CDM2KE32TF-50AZ1-NV-M9N50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
18,090
16,051
17,656(税込)
18日以内出荷
返品不可
23006290CDM2KE32TF-50AZ1-NW-M9N50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
18,310
16,308
17,939(税込)
18日以内出荷
返品不可
23006299CDM2KE32TF-50AZ1-NQ-M9N50エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
18,140
16,141
17,755(税込)
18日以内出荷
返品不可
23006308CDM2KE32TF-50AFZ1-M9N50エアクッション金具なしなし
16,890
15,026
16,529(税込)
18日以内出荷
返品不可
23006317CDM2KE32TF-50AFZ1-N-M9N50エアクッション金具なしロッド同梱
17,480
15,564
17,120(税込)
18日以内出荷
返品不可
23006326CDM2KE32TF-75Z1-M9N75Zラバークッション金具なしなし
15,130
13,436
14,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
23006335CDM2KE32TF-75Z1-V-M9N75Zラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
15,730
13,923
15,315(税込)
18日以内出荷
返品不可
23006351CDM2KE32TF-75Z1-W-M9N75Zラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
15,950
14,179
15,597(税込)
18日以内出荷
返品不可
23006360CDM2KE32TF-75Z1-Q-M9N75Zラバークッションロッドエンド(1個付)なし
15,790
14,013
15,414(税込)
18日以内出荷
返品不可
23006369CDM2KE32TF-75Z1-N-M9N75Zラバークッション金具なしロッド同梱
15,720
13,962
15,358(税込)
18日以内出荷
返品不可
23006378CDM2KE32TF-75Z1-NV-M9N75Zラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
16,330
14,462
15,908(税込)
18日以内出荷
返品不可
23006387CDM2KE32TF-75Z1-NW-M9N75Zラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
16,550
14,718
16,190(税込)
18日以内出荷
返品不可
23006396CDM2KE32TF-75Z1-NQ-M9N75Zラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
16,380
14,551
16,006(税込)
18日以内出荷
返品不可
23006405CDM2KE32TF-75FZ1-M9N75ラバークッション金具なしなし
15,130
13,436
14,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
23006421CDM2KE32TF-75FZ1-N-M9N75ラバークッション金具なしロッド同梱
15,720
13,962
15,358(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする