エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KV20TF-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KV20TF-~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式クレビス一体(90°)最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじ内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)
3420件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23016729CDM2KV20TF-25Z1-M9N25ラバークッション金具なしなし
13,970
12,449
13,694(税込)
18日以内出荷
返品不可
23016738CDM2KV20TF-25Z1-V-M9N25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
14,580
12,936
14,230(税込)
18日以内出荷
返品不可
23016747CDM2KV20TF-25Z1-W-M9N25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
14,800
13,192
14,511(税込)
18日以内出荷
返品不可
23016756CDM2KV20TF-25Z1-Q-M9N25ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
14,580
12,974
14,271(税込)
18日以内出荷
返品不可
23016765CDM2KV20TF-25Z1-N-M9N25ラバークッション金具なしロッド同梱
14,570
12,974
14,271(税込)
18日以内出荷
返品不可
23016781CDM2KV20TF-25Z1-NV-M9N25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
15,170
13,474
14,821(税込)
18日以内出荷
返品不可
23016790CDM2KV20TF-25Z1-NW-M9N25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
15,390
13,731
15,104(税込)
18日以内出荷
返品不可
23016799CDM2KV20TF-25Z1-NQ-M9N25ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
15,170
13,513
14,864(税込)
18日以内出荷
返品不可
23016808CDM2KV20TF-25FZ1-M9N25ラバークッション金具なしなし
13,970
12,449
13,694(税込)
18日以内出荷
返品不可
23016817CDM2KV20TF-25FZ1-N-M9N25ラバークッション金具なしロッド同梱
14,570
12,974
14,271(税込)
18日以内出荷
返品不可
23016826CDM2KV20TF-25AZ1-M9N25エアクッション金具なしなし
15,680
13,962
15,358(税込)
18日以内出荷
返品不可
23016835CDM2KV20TF-25AZ1-V-M9N25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
16,280
14,462
15,908(税込)
18日以内出荷
返品不可
23016851CDM2KV20TF-25AZ1-W-M9N25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
16,500
14,718
16,190(税込)
18日以内出荷
返品不可
23016860CDM2KV20TF-25AZ1-Q-M9N25エアクッションロッドエンド(1個付)なし
16,280
14,500
15,950(税込)
18日以内出荷
返品不可
23016869CDM2KV20TF-25AZ1-N-M9N25エアクッション金具なしロッド同梱
16,270
14,500
15,950(税込)
18日以内出荷
返品不可
23016878CDM2KV20TF-25AZ1-NV-M9N25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
16,880
15,000
16,500(税込)
18日以内出荷
返品不可
23016887CDM2KV20TF-25AZ1-NW-M9N25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
17,100
15,256
16,782(税込)
18日以内出荷
返品不可
23016896CDM2KV20TF-25AZ1-NQ-M9N25エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
16,880
15,038
16,542(税込)
18日以内出荷
返品不可
23016905CDM2KV20TF-25AFZ1-M9N25エアクッション金具なしなし
15,680
13,962
15,358(税込)
18日以内出荷
返品不可
23016921CDM2KV20TF-25AFZ1-N-M9N25エアクッション金具なしロッド同梱
16,270
14,500
15,950(税込)
18日以内出荷
返品不可
23016930CDM2KV20TF-50Z1-M9N50ラバークッション金具なしなし
14,250
12,667
13,934(税込)
18日以内出荷
返品不可
23016939CDM2KV20TF-50Z1-V-M9N50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
14,850
13,167
14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
23016948CDM2KV20TF-50Z1-W-M9N50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
15,070
13,423
14,765(税込)
18日以内出荷
返品不可
23016957CDM2KV20TF-50Z1-Q-M9N50ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
14,850
13,205
14,526(税込)
18日以内出荷
返品不可
23016966CDM2KV20TF-50Z1-N-M9N50ラバークッション金具なしロッド同梱
14,840
13,205
14,526(税込)
18日以内出荷
返品不可
23016975CDM2KV20TF-50Z1-NV-M9N50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
15,450
13,705
15,076(税込)
18日以内出荷
返品不可
23016991CDM2KV20TF-50Z1-NW-M9N50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
15,670
13,949
15,344(税込)
18日以内出荷
返品不可
23017000CDM2KV20TF-50Z1-NQ-M9N50ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
15,450
13,744
15,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
23017009CDM2KV20TF-50FZ1-M9N50ラバークッション金具なしなし
14,250
12,667
13,934(税込)
18日以内出荷
返品不可
23017018CDM2KV20TF-50FZ1-N-M9N50ラバークッション金具なしロッド同梱
14,840
13,205
14,526(税込)
18日以内出荷
返品不可
23017027CDM2KV20TF-50AZ1-M9N50エアクッション金具なしなし
15,950
14,192
15,611(税込)
18日以内出荷
返品不可
23017036CDM2KV20TF-50AZ1-V-M9N50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
16,560
14,692
16,161(税込)
18日以内出荷
返品不可
23017045CDM2KV20TF-50AZ1-W-M9N50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
16,780
14,936
16,430(税込)
18日以内出荷
返品不可
23017061CDM2KV20TF-50AZ1-Q-M9N50エアクッションロッドエンド(1個付)なし
16,560
14,731
16,204(税込)
18日以内出荷
返品不可
23017070CDM2KV20TF-50AZ1-N-M9N50エアクッション金具なしロッド同梱
16,550
14,731
16,204(税込)
18日以内出荷
返品不可
23017079CDM2KV20TF-50AZ1-NV-M9N50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
17,150
15,218
16,740(税込)
18日以内出荷
返品不可
23017088CDM2KV20TF-50AZ1-NW-M9N50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
17,370
15,474
17,021(税込)
18日以内出荷
返品不可
23017097CDM2KV20TF-50AZ1-NQ-M9N50エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
17,150
15,269
16,796(税込)
18日以内出荷
返品不可
23017106CDM2KV20TF-50AFZ1-M9N50エアクッション金具なしなし
15,950
14,192
15,611(税込)
18日以内出荷
返品不可
23017115CDM2KV20TF-50AFZ1-N-M9N50エアクッション金具なしロッド同梱
16,550
14,731
16,204(税込)
18日以内出荷
返品不可
23017131CDM2KV20TF-75Z1-M9N75Zラバークッション金具なしなし
14,520
12,897
14,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
23017140CDM2KV20TF-75Z1-V-M9N75Zラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
15,130
13,385
14,724(税込)
18日以内出荷
返品不可
23017149CDM2KV20TF-75Z1-W-M9N75Zラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
15,350
13,641
15,005(税込)
18日以内出荷
返品不可
23017158CDM2KV20TF-75Z1-Q-M9N75Zラバークッションロッドエンド(1個付)なし
15,130
13,436
14,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
23017167CDM2KV20TF-75Z1-N-M9N75Zラバークッション金具なしロッド同梱
15,120
13,436
14,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
23017176CDM2KV20TF-75Z1-NV-M9N75Zラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
15,720
13,923
15,315(税込)
18日以内出荷
返品不可
23017185CDM2KV20TF-75Z1-NW-M9N75Zラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
15,940
14,179
15,597(税込)
18日以内出荷
返品不可
23017201CDM2KV20TF-75Z1-NQ-M9N75Zラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
15,720
13,962
15,358(税込)
18日以内出荷
返品不可
23017210CDM2KV20TF-75FZ1-M9N75ラバークッション金具なしなし
14,520
12,897
14,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
23017219CDM2KV20TF-75FZ1-N-M9N75ラバークッション金具なしロッド同梱
15,120
13,436
14,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする