曜日別特売

京セラ製タブレット用アクセサリー3点セット

京セラ製タブレット用アクセサリー3点セット - 京セラ

携行性・ハンドリング性向上のため、保護ケース(CST307)に取り付けられるハンドベルト・ショルダーベルトとのセット。

材質【保護ケース】TPU、【保護ケースハンドベルト】PU・ナイロン、【保護ケースショルダーベルト】PU・ナイロン・POMタイプケース型対応機種KC-T305C/KC-T305CN特性ベルト付(保護ケースハンドベルト:CST306HB、保護ケースショルダーベルト:CST306SB)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17701480CST307F
オープン
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする