曜日別特売

XG1i14 14型 WUXGA ノートPC メモリ32GB SSD512GB Windows 11 Pro Wi-Fi 7対応

XG1i14 14型 WUXGA ノートPC メモリ32GB SSD512GB Windows 11 Pro Wi-Fi 7対応 - HP(日本ヒューレット・パッカード)

1920×1200ドット/有線LAN:なし/無線LAN:Wi-Fi 7

ブラック内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用CPU
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17700378BC4P4AT#ABJインテル Core Ultra 5 228V
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17700387BC4P8AT#ABJインテル Core Ultra 7 258V
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする