曜日別特売

NVMe M.2 SSD 9100 PRO 4TB

NVMe M.2 SSD 9100 PRO 4TB - SAMSUNG(サムスン)

PCIe 5.0のパフォーマンスを最大限に引き出します。 9100 PROは、990 PROの 2倍である最大14800/13400 MB/秒の超高速シーケンシャル読み出し/書き込み速度を実現します。 Gen4では到達できない Gen5だからこそ可能となる最大 2200K/2600K IOPSのランダム読み出し/書き込み速度を実現します。

仕様●その他環境及び安全規格:VCCI●電気通信事業法備考:非対象(通信機能を持たないため)●電気用品安全法(備考):電源を内蔵しないため●電波法備考:対象外(電波を発しないため)RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17702810MZ-VAP4T0B-IT
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする