Western Digital(ウエスタンデジタル)
WD Red SN700 SSD 250GB WDS250G1R0C
【容量】250GB
【ファームファクター】M.2 2280
【I/F】PCI Express 3.0 (x4)
【Read】3100MB/s
【Write】1600 MB/s
【保証年数】5年
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17702837
0718037-891415
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください