熱中症注意標識 (黒球付熱中症指数計付)
熱中症注意標識 (黒球付熱中症指数計付)は、黒球付の熱中症指数計と設置可能な標識が一体となっています。黒球式を採用し、炎天下でも正確なWBGT値、日射や輻射熱も測定可能です。屋内はもちろん屋外での測定も可能です。熱中症予防指針にあわせて、「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分12段階で熱中症の危険度を分類し、危険度にあわせて異なる警告アラームでお知らせします。防水防塵機能付きで突然の雨でも問題ありません。
- 用途
- 熱中症予防指針の把握、周知に。暑さ対策や作業員の安全管理、注意喚起に。
- 仕様
- JIS B 7922:2023準拠
- 質量(g)
- 【指数計】220
- 電源
- 3V DC CR2032コイン形リチウム電池×1個
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 【指数計】112×60×33【標識】600×300×3
- 防塵防水性能
- IP65
- 組立方法
- 専用金具で取付
- 電池寿命
- 約4カ月(1日8時間使用時)
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
作業現場標識 の新着商品
カテゴリ




























