曜日別特売
1179041019 熱中症注意標識 (黒球付熱中症指数計付) グリーンクロス 17699870

1179041019 熱中症注意標識 (黒球付熱中症指数計付) グリーンクロス 17699870
1179041019 熱中症注意標識 (黒球付熱中症指数計付) グリーンクロス 17699870

熱中症注意標識 (黒球付熱中症指数計付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
17699870
品番
1179041019
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

熱中症注意標識 (黒球付熱中症指数計付)は、黒球付の熱中症指数計と設置可能な標識が一体となっています。黒球式を採用し、炎天下でも正確なWBGT値、日射や輻射熱も測定可能です。屋内はもちろん屋外での測定も可能です。熱中症予防指針にあわせて、「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分12段階で熱中症の危険度を分類し、危険度にあわせて異なる警告アラームでお知らせします。防水防塵機能付きで突然の雨でも問題ありません。

用途
熱中症予防指針の把握、周知に。暑さ対策や作業員の安全管理、注意喚起に。
仕様
JIS B 7922:2023準拠
質量(g)
【指数計】220
電源
3V DC CR2032コイン形リチウム電池×1個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【指数計】112×60×33【標識】600×300×3
防塵防水性能
IP65
組立方法
専用金具で取付
電池寿命
約4カ月(1日8時間使用時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする