USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応ポータブルDVDドライブ for Macです。
対応パソコン:USB Type-Cポート搭載 Macシリーズ、 Windowsパソコン ※ソフトは付属しておりません。
対応OS:macOS 15/14/13/12/11、Windows 11/10(64bit)、ChromeOS ※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。
インターフェース:USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0)
コネクター形状:USB Micro-B
対応メディア:DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。
ディスクローディング方式:トレー方式
設置方向:水平
筐体材質(カラー):シルバー
入力電圧:DC+5V
外形寸法:W138×D133×H14mm(本体のみ、突起部を除く)
質量:230g(本体のみ)
保証期間:1年間
法令対応:RoHS指令:準拠
付属品:USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本
対応ディスク(書き込み時:Mディスク(DVD)):対応
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


