曜日別特売

ポータブルDVDドライブ/USB-C/再&書&編/ブラック

ポータブルDVDドライブ/USB-C/再&書&編/ブラック - LOGITECHポータブルDVDドライブ/USB-C/再&書&編/ブラック - LOGITECHポータブルDVDドライブ/USB-C/再&書&編/ブラック - LOGITECHポータブルDVDドライブ/USB-C/再&書&編/ブラック - LOGITECHポータブルDVDドライブ/USB-C/再&書&編/ブラック - LOGITECHポータブルDVDドライブ/USB-C/再&書&編/ブラック - LOGITECHポータブルDVDドライブ/USB-C/再&書&編/ブラック - LOGITECHポータブルDVDドライブ/USB-C/再&書&編/ブラック - LOGITECH

Winodws用ポータブルDVDドライブです。
対応パソコン:USB Type-C搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。
対応OS:Windows 11/10(64bit)、macOS 15/14/13/12/11、ChromeOS ※いずれも日本語OSに限ります。
インターフェース:USB2.0
コネクター形状:USB Mini-B
対応メディア:DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。
ディスクローディング方式:トレー方式
設置方向:水平
筐体材質(カラー):ブラック
入力電圧:DC+5V
外形寸法:W138×D133×H14mm(本体のみ、突起部を除く)
質量:230g(本体のみ)
保証期間:1年間
法令対応:RoHS指令:準拠
付属ソフト1:CyberLink Media Suite (動画再生ソフト:PowerDVD for DVD、動画編集ソフト:PowerDirector for DVD、データ書き込みソフト:Power 2 Go for DVD) ※無償ダウンロード提供
付属品:USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Mini-B) 約55cm 1本、他

仕様●CD書込速度(Write):24倍速●CD再書込速度(RW):24倍速●使用可能メディア(W/R):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW●内蔵・外付:外付●本体(色):ブラック●本体サイズ(H):14mm●DVD読出速度(Read):8倍速●ローディング方式:トレー方式●添付ソフト:CyberLink Media Suite (動画再生ソフト:PowerDVD for DVD、動画編集ソフト:PowerDirector for DVD、データ書き込みソフト:Power 2 Go for DVD) ※無償ダウンロード提供。●使用可能メディア(Read):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM●DVD再書込速度(RW):6倍速●本体サイズ(W):138mm●DVD書込速度(Write):8倍速●本体サイズ(D):133mm備考※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。本体質量(g)230コネクタ形状USB Mini-B対応機種USB Type-C(TM)搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。インターフェースUSB2.0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17701787LDR-PXA8CU2VBK
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする