曜日別特売

Omada ギガ×20 イージーマネージスイッチ(PoE+×16)

Omada ギガ×20 イージーマネージスイッチ(PoE+×16) - TP-LINKOmada ギガ×20 イージーマネージスイッチ(PoE+×16) - TP-LINKOmada ギガ×20 イージーマネージスイッチ(PoE+×16) - TP-LINKOmada ギガ×20 イージーマネージスイッチ(PoE+×16) - TP-LINKOmada ギガ×20 イージーマネージスイッチ(PoE+×16) - TP-LINK

ギガビット802.3at/af準拠 PoE+ポート×16搭載。ギガビットRJ45ポート×2、ギガビットSFPポート×2搭載。全PoEポートで合計250W、各PoEポートで最大30W給電可能。プラグ&プレイに対応しており、デバイスを接続するだけですぐに使用可能。WebブラウザやOmadaアプリで集中型クラウド管理。最大250mのデータ伝送距。QoS△・PoEオートリカバリー・ポート分離(Isolation)等、豊富な監視システム向け機能。ネットワークループを自動検知・VLAN・IGMPスヌーピング。耐久性のある金属製筐体・据え置き/壁掛けに対応

仕様●最大消費電力(備考):250●標準ポート数:20●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●最大ポート数:20●その他環境及び安全規格:FCC、CE●本体サイズ(D):528mm●SNMP機能:なし●筐体材質:金属●AUTO-MDIX機能:あり●ラックマウントキット:なし●本体サイズ(W):470mm●本体サイズ(H):100mm●J-Moss:対応●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●VLAN機能:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN、最大32のVLANグループ、4K VID●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:8000件●本体(色):黒本体質量(g)5000最大消費電力(W)250マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17700719ES228GMP(un)
オープン
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする