aiwa tab AE10 10.1インチタブレットPC

aiwa tab AE10 10.1インチタブレットPC - aiwa(アイワ)aiwa tab AE10 10.1インチタブレットPC - aiwa(アイワ)aiwa tab AE10 10.1インチタブレットPC - aiwa(アイワ)aiwa tab AE10 10.1インチタブレットPC - aiwa(アイワ)aiwa tab AE10 10.1インチタブレットPC - aiwa(アイワ)aiwa tab AE10 10.1インチタブレットPC - aiwa(アイワ)aiwa tab AE10 10.1インチタブレットPC - aiwa(アイワ)aiwa tab AE10 10.1インチタブレットPC - aiwa(アイワ)

ワコムの特許技術EMRディスプレイを搭載。付属する特許技術EMRプロトコル専用ペンを利用することで、タブレットのディスプレイ上で、紙の上のような自然な書き心地を実現します。仕事・学習・趣味など幅広い用途で活躍します。パワフルなオクタコアCPU、USB PD充電対応、ジャイロセンサーやEコンパスなどセンサー類も充実の10.1インチAndroidタブレット。(※付属のペンはEMRプロトコル対応専用ペンとなります。EMR対応ディスプレイ以外ではご使用できません。)

仕様●電気通信事業法:適合●バッテリ容量:8000mAh●本体サイズ(D):10mm●本体サイズ(W):244mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●附属品:タッチペン、AC電源アダプター、スタートガイド(保証書つき)●タッチパネル:対応●WiMAX:なし●SIM情報:なし●防水/防塵:なし●外部ディスプレイ出力:なし●メモリカードスロット:あり microSDカード●センサ:加速度センサー、照度センサー、ジャイロセンサー、ホールセンサー、Eコンパス●電気通信事業法備考:本体●ストレージタイプ:eMMC●ストレージ容量:64GB●その他インターフェース:microSDカードスロット、3.5mmイヤホンジャック●ハードウェアキーボード:あり 78キー日本語配列、マグネットタイプ5ピン接続●インストールOS詳細:Android 14●CPU詳細:MediaTek Helio G99●ディスプレイサイズ:10.1型●電波法:適合●有効画素数(インカメラ):500万画素●ディスプレイ詳細:10.1インチ 液晶ディスプレイ(付属タッチペンで操作可能(EMR方式))●メインメモリ:6●WWAN:なし●電波法備考:本体●本体サイズ(H):160mm●有効画素数(アウトカメラ):500万画素本体質量(g)560解像度1920×1200ドットスピーカー1W 8Ω×2Webカメラアウトカメラあり/インカメラありBluetoothあり 5.3内蔵マイクあり無線LANあり IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11nセキュリティ機能なしUSBType-Cポート(USB 2.0、USB PD対応)×1オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17701191JA4-TBA1009
オープン
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする