マルチシェフ ミルブレンダー

マルチシェフ ミルブレンダー - マルチシェフ

ミルとブレンダーの機能がこの1台で2WAYタイプ。

材質容器/ポリカーボネート質量(kg)3.6容量1.0L(ブレンダー)、250mL (ミル)、100ml(スモールミル)回転数(min-1[r.p.m])9000/14000/20000電源単相100V、50/60Hz定格消費電力(W)540(ブレンダー)、440(ミル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×250×430定格時間3分(ブレンダー)、1分(ミル)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17697535MC-125DMBL
56,000
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする