曜日別特売

矢印板 スプレッドアロー(シングル)

矢印板 スプレッドアロー(シングル) - 東亜安全施設矢印板 スプレッドアロー(シングル) - 東亜安全施設矢印板 スプレッドアロー(シングル) - 東亜安全施設

スプレッドアロー(シングル)は、耐風効果で風に強い矢印板に、今までにない新しい形状の風抜けタイプの登場です。視覚的効果を用いた風抜け穴と矢先に向かって広がる(スプレッド)矢印の形状で高い安全性と視認性を兼ね備えた、新しいタイプの矢印板です。広角超高輝度反射シートで、高い反射性能を誇ります。転倒防止、滑り止めに使用されているゴム足は再生ゴムではなく生ゴムを使用しており、グリップ力を耐久性がさらに向上しています。

用途道路上の交通誘導、道路誘導、視線誘導、方向指示などに。仕様折り返し部補強寸法(mm)板面:600×900板面:黄、矢印:赤タイプ板面仕様:高輝度プリズム反射、矢印:シングル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
176998271106030091
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする