dynabook K70/HX

dynabook K70/HX - Dynabook
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)1097最大消費電力(W)45解像度1280×800ドットスピーカーステレオスピーカーWebカメラアウトカメラあり、インカメラありRoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothあり Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠グリーン購入法適合内蔵マイクあり無線LANあり Wi-Fi 6E(IEEE 802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)セキュリティ機能あり インテルPPTUSBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×1(左側面)、USB3.2(Gen1) Type-C コネクタ×2(左側面)オフィスソフトなし内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポインティングデバイス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17700527A6K2HXW4314Bあり タッチパッド(キーボードドック接続時)、静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(【オプション】専用充電式アクティブ静電ペン)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17700536A6K2HXW8315Bあり タッチパッド(キーボードドック接続時)、静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(【同梱】専用充電式アクティブ静電ペン)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする