ニクニ
MSE撹拌子
中心付近の滞留がなく、均一な攪拌が可能
抜群の攪拌力で混合時間が大幅短縮
材質
PTFE
内容量
1個
取扱説明書:
(0.37MB)
注意
【海外へ輸出する場合】※該非判定書が必要になるか、国によっては出荷できない場合がございますので必ず事前にお問い合わせください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
エレメント(mm)
エレメント数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17697097
RiS15
23
Φ15
2
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17697106
RiS20
21
Φ20
2
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17697115
RiS30
22
Φ30
3
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17697131
RiS40
26
Φ40
4
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
商品説明動画
参考になった