曜日別特売

ApresiaLightGS128GT-PoE2 Webスマートスイッチ 24p

ApresiaLightGS128GT-PoE2 Webスマートスイッチ 24p - APRESIA Systems

【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】PoE+対応レイヤー2Webスマートスイッチ
10/100/1000BASE-T×24、10/100/1000BASE-T×4※、SFP×4※。※コンボポート
ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵
IEEE802.3at準拠(30W給電対応)

仕様●電波法備考:電波を発しないため非対象●電気用品安全法(備考):同梱品の電源ケーブル(汎用品)が適合(PSEマーク有り)●本体サイズ(D):250mm●本体サイズ(H):44mm●その他環境及び安全規格:IEEE802.3az対応●AUTO-MDIX機能:あり●ラックマウントキット:あり●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため非対象●本体サイズ(W):440mm●MACアドレス登録件数:8000件●SNMP機能:あり●標準ポート数:24●VLAN機能:あり (サポートVLAN数:256)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認最大消費電力(W)541通信速度10M、100M、1000MRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17700089APLGS128GTPOE2
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする