曜日別特売

Latitude3540(i5/16/256/11P/PE/FHD/1Y/V2)

Latitude3540(i5/16/256/11P/PE/FHD/1Y/V2) - Dell Technologies
仕様●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メモリタイプ:16GB(2×8GB)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 1.4 ×1●ディスプレイ詳細:あり 15.6インチ、FHD (1920×1080)、非タッチ、非光沢、250nit●ハードウェアセキュリティ:Trusted Platform Module (TPM) 2.0 / ウェッジ ロック スロット x 1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●プロセッサーテクノロジー:第12世代 (Alder Lake) Core i5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●WWAN:なし●ディスプレイサイズ:15.6型●CPU詳細:第12世代 インテル Core i5-1235U (12 MB キャッシュ、 10 コア、 12スレッド、 最大 4.40 GHz まで可能)●ストレージ容量:256GB●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●ストレージタイプ:SSD M.2 2230、PCIe NVMe●メモリスロット(空/全):(空0/全2)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth●PCグリーンラベル:適合●WiMAX:なし●メインメモリ(最大):64GB●バッテリ:3セル、42Wh、ExpressCharge対応、ExpressChargeBoost対応●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●メインメモリ(標準):16GB●本体サイズ(H×W×D):高さ:(前面)18.1 mm /(背面)20.4 mm x 幅:359mm x 奥行き:239.7mm●エネルギー消費効率:12区分 25.9●メモリカードスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:なし●J-Moss:対応電源65W AC アダプター本体質量(g)ベースモデル最小構成重量 1810※重量は構成および製造時の条件によって異なります。解像度1920×1080スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 非バックライト キーボード (テンキー付 103-キー)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANコネクター:RJ-45x1(10/100/1000Mbps)無線LANインテル Wi-Fi 6E (6Eが利用できない場合は6) AX211、 2x2, 802.11axUSBUSB 3.2 Gen 1 ポートx1(PowerShare対応)、USB 3.2 Gen 2 Type-Cポート(電源供給およびDisplayPort対応) x1、USB3.2 Gen1ポート x2オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(日本語/デジタルライセンス版)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17701035NBLA131-054P1
オープン
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする