曜日別特売

エプロン割烹着

エプロン割烹着 - リミットエプロン割烹着 - リミットエプロン割烹着 - リミット

正面スッキリ。制菌加工だからお風呂介助や介護の現場でも安心。袖口ゴムなので、長さを調整しやすい。後ろボタンは調整可能

材質エコ制電シャーティング / ポリエステル65% / 綿35%ポケット両脇、制電、制菌加工内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17670409E-7260サックスM534769
9,200
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
17670418E-7260サックスL554973
9,200
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
17670427E-7260サックスLL575177
9,200
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
17670436E-7260ラベンダーM534769
9,200
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
17670445E-7260ラベンダーL554973
9,200
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
17670461E-7260ラベンダーLL575177
9,200
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
17670470E-7260ライムグリーンM534769
9,200
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
17670479E-7260ライムグリーンL554973
9,200
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
17670488E-7260ライムグリーンLL575177
9,200
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする