リミット
ジャケット
サーモンピンクがキュートに映える。タック入りポケット。後ろダーツ
材質
ミニチェック / 制電マット / ポリエステル95% / レーヨン5%
色
ベージュ
ポケット
両脇、制電、ストレッチ
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17669325
L-1660
SS
37
52
59
92
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
6日以内出荷
17669341
L-1660
S
38
53
60
96
¥12,720
¥
11,980
¥13,178
(税込)
6日以内出荷
17669350
L-1660
M
39
54
61
100
¥12,720
¥
11,980
¥13,178
(税込)
6日以内出荷
17669359
L-1660
L
40
55
62
104
¥12,720
¥
11,980
¥13,178
(税込)
6日以内出荷
17669368
L-1660
LL
41
56
63
108
¥12,720
¥
11,980
¥13,178
(税込)
6日以内出荷
17669377
L-1660
3L
42
57
63
114
¥12,720
¥
11,980
¥13,178
(税込)
6日以内出荷
17669386
L-1660
4L
44
57
64
120
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
6日以内出荷
17669395
L-1660
5L
45
57
64
126
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
6日以内出荷
17669411
L-1660
6L
47
57
65.5
132
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください