ジャケット

ジャケット - リミットジャケット - リミットジャケット - リミットジャケット - リミットジャケット - リミットジャケット - リミットジャケット - リミット

チャコールグレーに組み合わせた個性豊かな色。制電機能でホコリを寄せ付けず、毎日の清潔さを安心サポート。こっくりした色で配色をきかせたユニウェアのシンプルなワークウェアです。前ボタン(比翼)、袖口ゴム(ボタン付)、後ろベンツ。両脇2段階ボタン調整ベルト、左胸はマジックテープ留めポケット。

混率(%)ポリエステル100(ペフコール 制電ギャバ)機能ポケット位置:両脇、右内側、左胸、制電、ストレッチ内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17690727JL-6230ブルーSS649574.5
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17690736JL-6230ブルーS659975.5
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17690745JL-6230ブルーM6610377.5
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17690761JL-6230ブルーL6710778.5
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17690770JL-6230ブルーLL6811180.5
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17690779JL-6230ブルー3L6911782.5
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17690788JL-6230ブルー4L69.512383
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17690797JL-6230ブルー5L7012984
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
17690806JL-6230ブルー6L70.513585
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
17690815JL-6230ピンクSS649574.5
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17690831JL-6230ピンクS659975.5
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17690840JL-6230ピンクM6610377.5
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17690849JL-6230ピンクL6710778.5
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17690858JL-6230ピンクLL6811180.5
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17690867JL-6230ピンク3L6911782.5
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17690876JL-6230ピンク4L69.512383
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17690885JL-6230ピンク5L7012984
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
17690901JL-6230ピンク6L70.513585
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする