スモック

スモック - リミットスモック - リミットスモック - リミットスモック - リミットスモック - リミットスモック - リミットスモック - リミット

マカロンやゼリービーンズ、シャーベットなどまるで好みのスイーツに満たされるように働く女性のモチベーションをあげるカラー展開。職場を華やかに魅せるユニウェアの原点です。後ろベンツ。油汚れ、コーヒー、ソースなどが洗濯で簡単に落とせる素材です。黄ばみや再汚染による黒ズミを防止。繰り返し洗濯しても効果は持続します。

種別スモック混率(%)ポリエステル100(制電ツイル)機能制電、防汚ポケット両脇内容量1枚
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17686807L-9480ブルーSS394859
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
17686816L-9480ブルーS405061
12,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17686825L-9480ブルーM415263
12,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17686841L-9480ブルーL425465
12,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17686850L-9480ブルーLL435667
12,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17686859L-9480ブルー3L445668
12,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17686868L-9480ブルー4L465668
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
17686877L-9480ブルー5L485769
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17686886L-9480ブルー6L505769
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17686895L-9480グリーンSS394859
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
17686911L-9480グリーンS405061
12,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17686920L-9480グリーンM415263
12,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17686929L-9480グリーンL425465
12,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17686938L-9480グリーンLL435667
12,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17686947L-9480グリーン3L445668
12,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17686956L-9480グリーン4L465668
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
17686965L-9480グリーン5L485769
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17686981L-9480グリーン6L505769
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17686990L-9480ピンクSS394859
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
17686999L-9480ピンクS405061
12,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17687008L-9480ピンクM415263
12,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17687017L-9480ピンクL425465
12,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17687026L-9480ピンクLL435667
12,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17687035L-9480ピンク3L445668
12,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17687051L-9480ピンク4L465668
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
17687060L-9480ピンク5L485769
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17687069L-9480ピンク6L505769
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする