リミット
スラックス
高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。前ファスナー(隠しカン)、脇ゴム
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル65/レーヨン35(交織制電トロピカル)
股下(cm)
74
機能
制電
ポケット
両脇
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17678091
BSL-6007
ピンク
SS
48~54
85
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17678100
BSL-6007
ピンク
S
54~60
90
¥
9,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
17678109
BSL-6007
ピンク
M
60~66
95
¥
9,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
17678118
BSL-6007
ピンク
L
66~72
101
¥
9,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
17678127
BSL-6007
ピンク
LL
72~78
106
¥
9,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
17678136
BSL-6007
ピンク
3L
78~84
111
¥
9,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
17678145
BSL-6007
ピンク
4L
84~91
117
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17678161
BSL-6007
ピンク
5L
91~98
124
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17678170
BSL-6007
ピンク
6L
98~105
130
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17678179
BSL-6007
ターコイズグリーン
SS
48~54
85
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17678188
BSL-6007
ターコイズグリーン
S
54~60
90
¥
9,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
17678197
BSL-6007
ターコイズグリーン
M
60~66
95
¥
9,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
17678206
BSL-6007
ターコイズグリーン
L
66~72
101
¥
9,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
17678215
BSL-6007
ターコイズグリーン
LL
72~78
106
¥
9,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
17678231
BSL-6007
ターコイズグリーン
3L
78~84
111
¥
9,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
17678240
BSL-6007
ターコイズグリーン
4L
84~91
117
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17678249
BSL-6007
ターコイズグリーン
5L
91~98
124
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17678258
BSL-6007
ターコイズグリーン
6L
98~105
130
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください